Referințe
Hiwin:RGR20R110H
Rubix:d1351394

Detalii produs : RGR20R110H HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN RGR20R110H
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 20 mm |
|---|---|
| Lungime | 110 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
| Distanța centrată | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere