Referințe
Hiwin:RGR25R240H
Rubix:d1353815

Detalii produs : RGR25R240H HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN RGR25R240H
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 23 mm |
|---|---|
| Lungime | 240 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
| Distanța centrată | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere