Referințe
Hiwin:RGR25R820H
Rubix:d1354539

Detalii produs : RGR25R820H HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN RGR25R820H
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 23 mm |
|---|---|
| Lungime | 820 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
| Distanța centrată | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere