Referințe
Hiwin:RGR30R1400H
Rubix:d1352820

Detalii produs : RGR30R1400H HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN RGR30R1400H
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 28 mm |
|---|---|
| Lungime | 1400 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
| Distanța centrată | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere