Referințe
Hiwin:RGR30R530H
Rubix:d1355311

Detalii produs : RGR30R530H HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN RGR30R530H
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 28 mm |
|---|---|
| Lungime | 530 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
| Distanța centrată | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere