Referințe
Hiwin:RGR35R1040H
Rubix:d1356296

Detalii produs : RGR35R1040H HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN RGR35R1040H
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 34 mm |
|---|---|
| Lungime | 1040 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
| Distanța centrată | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere