Referințe
Hiwin:RGR35R880H
Rubix:d1354000

Detalii produs : RGR35R880H HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN RGR35R880H
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 34 mm |
|---|---|
| Lungime | 880 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
| Distanța centrată | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere