Referințe
Hiwin:RGR45R1100H
Rubix:d1354070

Detalii produs : RGR45R1100H HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN RGR45R1100H
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 45 mm |
|---|---|
| Lungime | 1100 mm |
| Dimensiunea designului | 45 mm |
| Distanța centrată | 52.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere