Unitate de circulație cu role / bile INA F-615659.RUE35-E
Roller Monorail Guidance System
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:F-615659.RUE35-E
Rubix:d1233173

Documente
Detalii produs : F-615659.RUE35-E INA - ROLLER/BALL CIRCULATION UNIT INA F-615659.RUE35-E
Standard carriage with full complement recirculating roller system for linear recirculating roller bearing and guideway assembly, for oil or grease lubrication
Informații tehnice
atribute
| Lățimea camionului | 34 mm |
|---|---|
| Rating de încărcare dyn. C0 | 59000 N |
| Lungimea transportului | 5.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
