Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 1219-M>J, Diametrul exterior: 170 mm | Lățime: 32 mm | Diametrul interior: 95 mm

Rolling and Plain Bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:1219-M
FAG:1219-M>J
Rubix:d1246253
Producator:3001304900000
EAN:4064327867421
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior95 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime32 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1219-M>JFAG - SELF-ALIGNING BALL BEARING FAG 1219-M>J


Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior95 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime32 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie12..-m
Viteza de referință4600 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r27000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr64000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.