Rulment cu bile FAG 61806-2Z>N, Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rolling and Plain Bearings
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:61806-2Z>N
Rubix:d1248531
Producator:3004951530000
EAN:4064328075054

Documente
Detalii produs : 61806-2Z>NFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 61806-2Z>N
Deep groove ball bearing 618..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 618 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 11500 rpm |
| Limitați viteza | 20800 rpm |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3440 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 4450 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere