Rulment cu bile FAG 6300-H-2RSR-C3>N, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 11 mm | Diametrul interior: 10 mm
Rolling and Plain Bearings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6300-H-2RSR-C3>N
Rubix:d1251901
Producator:3003955310030
EAN:4064328170933

Detalii produs : 6300-H-2RSR-C3>NFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6300-H-2RSR-C3>N
Deep groove ball bearing 63..-H-2RSR, single row, H-Series, seals, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 11 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 63..-h-2rsr |
| Limitați viteza | 13800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3470 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 7650 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere