Rulment cu bile FAG 6303-C-2Z-L207-C3>V, Lățime: 14 mm
Rolling and Plain Bearings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:6303-2Z-L207-C3
FAG:6303-C-2Z-L207-C3>V
Rubix:d1248103
Producator:0964573680030
EAN:4064327291448


rezumat tehnic
| Lățime | 14 mm |
|---|---|
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
Detalii produs : 6303-C-2Z-L207-C3>VFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6303-C-2Z-L207-C3>V
Deep groove ball bearing 63..-C-2Z, single row, Generation C, shields, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 14 mm |
|---|---|
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 15800 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere