Rulment cu bile FAG 6306-C-C4>V, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 30 mm

Rolling and Plain Bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:6306-C4
FAG:6306-C-C4>V
Rubix:323941
Producator:3015894370040
EAN:4064328330276
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime19 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6306-C-C4>V FAG - FAG RULMENT 6306-C-C4>V


Deep groove ball bearing 63..-C, single row, Generation C, steel sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime19 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic4
Serie63..-c (generation c)
Cușcăoțel
Diametrul de reaming30 mm
Grosime19 mm
Preciziep6 (abec 3 / iso class 6)
Sarcină statică de bază, radială - C0r16200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr33500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.