Referințe
FAG:NJ308-E-XL-JP1
Rubix:d1248184
Producator:0192277870000
EAN:4012801383790
Detalii produs : NJ308-E-XL-JP1FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ308-E-XL-JP1
Cylindrical roller bearing
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
