Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24269406
Rotomatic M 15
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24269406
Rubix:d477163
Producator:M15 335 X 356 X 7,70 X 10,50 PTFE GM201
Documente
Detalii produs : 24269406 SIMRIT - 24269406 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 335 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 356 mm |
| Înălțime | 7.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

