Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24377578
Rotomatic M 15
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24377578
Rubix:d479192
Producator:M15 380 X 404,50 X 7,70 X 12,20 PTFE GM201
Documente
Detalii produs : 24377578 SIMRIT - 24377578 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 380 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 404.5 mm |
| Înălțime | 7.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

