Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24257070
Rotomatic M 15
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24257070
Rubix:d460035
Producator:M15 400 X 424,50 X 7,70 X 12,20 PTFE GM201
Documente
Detalii produs : 24257070 SIMRIT - 24257070 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 400 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 424.5 mm |
| Înălțime | 7.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

