Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24373000
Rotomatic M 15
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24373000
Rubix:d477858
Producator:M15 460 X 484,50 X 7,70 X 12,20 PTFE GM201
Documente
Detalii produs : 24373000 SIMRIT - 24373000 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 460 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 484.5 mm |
| Înălțime | 7.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

