Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24344593
Rotomatic
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24344593
Rubix:d467491
Producator:M16 50 X 42,50 X 2,90 X 3,70 PTFE GM201
Documente
Detalii produs : 24344593 SIMRIT - 24344593 SIMRIT
Seal set two-part Rotomatic M 15 70 NBR l276
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 42.5 mm |
| Înălțime | 2.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

