Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24374719
Rotomatic
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24374719
Rubix:d477992
Producator:M16 800 X 772 X 9,10 X 14 PTFE GM201
Documente
Detalii produs : 24374719 SIMRIT - SIMRIT 24374719 SIMRIT
Seal set two-part Rotomatic M 15 70 NBR l276
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 800 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 772 mm |
| Înălțime | 9.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

