Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24024212
Rotomatic
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24024212
Rubix:d466546
Producator:M17 40 X 52 X 7,50 X 6 80 NBR B246
Documente
Detalii produs : 24024212 SIMRIT - SIMRIT 24024212 SIMRIT
Seal set two-part Rotomatic M 17 80 NBR B246
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Înălțime | 7.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

