Referințe
Dormer:C40332.0
Rubix:d813132
EAN:7320760068465



Detalii produs : C40332.0 DORMER - DORM C403 32MM ROUGHING CUTTER DORMER
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 32 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | weldon |
| Diametrul cozii | 32 mm |
| Numărul de dinți | 6 |
| Lungimea tăieturii | 106 mm |
| Lungime totală | 186 mm |
| Material de tăiere | hss-e |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
