Accesorii și piese de schimb pentru cutii de scule și cufere Roebuck 7765209

Round magnetic plate

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Roebuck:7765209
Rubix:199481
EAN:3660338518430
brand logo

Detalii produs : 7765209 ROEBUCK - 7765209 FARFURIE MAGNETICA D=150 MM H=30 MM ROEBUCK


Ideal for installing nuts, bolts, screws etc.
for assembly or disassembly.
The base of the panel is fitted with a magnetic base which fixes the panel to the metal surfaces.

Diameter = 150mm
Height = 21mm

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere