Picior reglabil Elesa+Ganter GN 351-8-13-M3-EE-70

Rubber buffers, Steel

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 351-8-13-M3-EE-70
Rubix:d598348
Producator:351-8-13-M3-EE-70
EAN:4045525029576
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului13 mm

Detalii produs : GN 351-8-13-M3-EE-70 ELESA+GANTER - GN 351-8-13-M3-EE-70 ELESA+GANTER


Rubber buffers GN 351 are suitable for the elastic mounting of machine units such as motors, compressors and pumps.

Informații tehnice


atribute
Lungimea firului13 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere