Picior reglabil Elesa+Ganter GN 351-60-40-M10-SS-55

Rubber buffers, Steel

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 351-60-40-M10-SS-55
Rubix:d590225
Producator:GN 351-60-40-M10-SS-55
EAN:4045525596450
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului40 mm

Detalii produs : 351-60-40-M10-SS-55 ELESA+GANTER - 351-60-40-M10-SS-55 ELESA+GANTER


Rubber buffers GN 351 are suitable for the elastic mounting of machine units such as motors, compressors and pumps.

Informații tehnice


atribute
Lungimea firului40 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere