Referințe
INA:GRG.RABR80/85-0091
Rubix:d1230103
Producator:0008335090000
Detalii produs : GRG.RABR80/85-0091 INA - SEALS/COVER INA GRG.RABR80/85-0091
Rubber damper
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 30,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 78.8 mm |
| Diametrul exterior | 84.2 mm |
| Lățime | 27 mm |
| Serie | grg..rabr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
