Amortizoare de vibrații Kipp K0566.02503055
Rubber-metal buffers steel or stainless steel, type A
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0566.02503055
Rubix:d789755
EAN:4059245176847



Detalii produs : 26100-02503055 KIPP - 26100-02503055 KIPP
RUBBER BUFFER TYPE A M04X10 H=10 STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 36 g |
|---|---|
| Diametru | 25 mm |
| Înălțime | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere