Amortizoare de vibrații Kipp K0569.03003055
Rubber-metal buffers steel or stainless steel, type C
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0569.03003055
Rubix:d789707
EAN:4059245178018



Detalii produs : 26104-03003055 KIPP - 26104-03003055 KIPP
RUBBER BUFFER TYPE C M08 H=30 STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 50 g |
|---|---|
| Diametru | 30 mm |
| Înălțime | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere