Referințe
Kipp:K0573.02501555
Rubix:d818715



Detalii produs : K0573.02501555 KIPP - K0573.02501555 KIPP
RUBBER BUFFER TYPE E M06 H=40 STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 14 g |
|---|---|
| Diametru | 25 mm |
| Înălțime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere