Furtun de apă / aer / multifuncțional Teguma DELTAFLEX-300 152 X 170 MM
Rubber suction hose with spiral free cuffs.
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Teguma:DELTAFLEX-300 152 X 170 MM
Rubix:d573117
Producator:3600150300
EAN:4030477012936

Detalii produs : DELTAFLEX-300 152 X 170 MM TEGUMA - DELTAFLEX-300 152 X 170 MM TEGUMA
Teguma Deltaflex rubber suction hose with spiral free cuffs on both sides. For industrial water, manure, mild acids and lyes. Extremely flexible.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7333 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 152 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
