Rulment cu bile miniatural PTN 605-2RS, Diametrul exterior: 14 mm | Lățime: 5 mm | Diametrul interior: 5 mm

Rulment cu bile cu canelură adâncă în miniatură

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

PTN:605-2RS
Rubix:159429
Producator:894026
EAN:3660338464805
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior5 mm
Diametrul exterior14 mm
Lățime5 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 605.2RS-PTN 894026 - PTN RULMENT 605-2RS


Elemente de rulare rotunde călite cu contact de suprafață punctiform
Curse neseparabile
Cuplu de frecare redus
Zgomot/vibrații reduse
Diferite tipuri de construcție: 2RS etanș, ecran ZZ, deschis

Puncte forte


Contactul cu suprafața punctiformă oferă capacități de viteză ridicată
Popular - proiectare simplă, nu este costisitor
Versatil - gamă largă de aplicații
Capacitate ridicată de încărcare radială
Toleră unele dezalinieri

Aplicații


Aplicații de mărime mică și medie
Role transportoare
Reductoare de viteză pentru sarcini ușoare
Rulmenți de roți pentru sarcini ușoare
Aplicații tehnice generale

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior5 mm
Diametrul exterior14 mm
Lățime5 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
Serieminiature
Materialoțel cromat
Greutate3.59 g
Limitați viteza27000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1330 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.