Rulment cu bile PTN 6005, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 25 mm

Rulment cu bile cu canelură adâncă

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

PTN:6005
Rubix:159273
Producator:893919
EAN:3660338463747
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 6005 PTN - PTN RULMENT 6005


Elemente de rulare rotunde călite cu contact de suprafață punctiform
Curse neseparabile
Cuplu de frecare redus
Zgomot/vibrații reduse
Diferite tipuri de construcție: 2RS etanș, ecran ZZ, deschis
OPEN DEEP GROOVE BALL BEARING

Puncte forte


Contactul cu suprafața punctiformă oferă capacități de viteză ridicată
Popular - proiectare simplă, nu este costisitor
Versatil - gamă largă de aplicații
Capacitate ridicată de încărcare radială
Toleră unele dezalinieri

Aplicații


Aplicații de dimensiuni și sarcini mici și medii
Role transportoare
Reductoare de viteză pentru sarcini ușoare
Rulmenți de roți pentru sarcini ușoare
Aplicații tehnice generale

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime12 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6000
Cușcăoțel
Limitați viteza18000 rpm
Preciziep0 (normal / abec 1)
Sarcină statică de bază, radială - C0r5850 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr10100 N
Greutate0.079 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.