Rulment cu bile PTN 61806-2Z, Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulment cu bile cu canelură adâncă
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
PTN:61806-2Z
Rubix:159226
Producator:893888
EAN:3660338463433



Documente
Detalii produs : 61806ZZ-PTN 893888 - PTN RULMENT 61806-ZZ
Elemente de rulare rotunde călite cu contact de suprafață punctiform
Curse neseparabile
Cuplu de frecare redus
Zgomot/vibrații reduse
Diferite tipuri de construcție: 2RS etanș, ecran ZZ, deschis
Curse neseparabile
Cuplu de frecare redus
Zgomot/vibrații reduse
Diferite tipuri de construcție: 2RS etanș, ecran ZZ, deschis
SHIELD DEEP GROOVE BALL BEARING
Puncte forte
Contactul cu suprafața punctiformă oferă capacități de viteză ridicată
Popular - proiectare simplă, nu este costisitor
Versatil - gamă largă de aplicații
Capacitate ridicată de încărcare radială
Toleră unele dezalinieri
Aplicații
Aplicații de mărime mică și medie
Role transportoare
Reductoare de viteză pentru sarcini ușoare
Rulmenți de roți pentru sarcini ușoare
Aplicații tehnice generale
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 61800 |
| Material | oțel cromat |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 13000 rpm |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2700 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3800 N |
| Greutate | 0.024 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere