Rulment cu bile PTN 61811-2Z, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 55 mm

Rulment cu bile cu canelură adâncă

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

PTN:61811-2Z
Rubix:159232
Producator:893893
EAN:3660338463488
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime9 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 61811ZZ-PTN 893893 - PTN RULMENT 61811-ZZ


Elemente de rulare rotunde călite cu contact de suprafață punctiform
Curse neseparabile
Cuplu de frecare redus
Zgomot/vibrații reduse
Diferite tipuri de construcție: 2RS etanș, ecran ZZ, deschis
SHIELD DEEP GROOVE BALL BEARING

Puncte forte


Contactul cu suprafața punctiformă oferă capacități de viteză ridicată
Popular - proiectare simplă, nu este costisitor
Versatil - gamă largă de aplicații
Capacitate ridicată de încărcare radială
Toleră unele dezalinieri

Aplicații


Aplicații de mărime mică și medie
Role transportoare
Reductoare de viteză pentru sarcini ușoare
Rulmenți de roți pentru sarcini ușoare
Aplicații tehnice generale

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime9 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie61800
Cușcăoțel
Limitați viteza7500 rpm
Preciziep0 (normal / abec 1)
Sarcină statică de bază, radială - C0r7700 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr7900 N
Greutate0.083 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.