Rulment cu bile PTN 61915-2Z, Diametrul exterior: 105 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 75 mm

Rulment cu bile cu canelură adâncă

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

PTN:61915-2Z
Rubix:159264
Producator:893913
EAN:3660338463686
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior105 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 61915ZZ-PTN 893913 - PTN RULMENT 61915-ZZ


Elemente de rulare rotunde călite cu contact de suprafață punctiform
Curse neseparabile
Cuplu de frecare redus
Zgomot/vibrații reduse
Diferite tipuri de construcție: 2RS etanș, ecran ZZ, deschis
SHIELD DEEP GROOVE BALL BEARING

Puncte forte


Contactul cu suprafața punctiformă oferă capacități de viteză ridicată
Popular - proiectare simplă, nu este costisitor
Versatil - gamă largă de aplicații
Capacitate ridicată de încărcare radială
Toleră unele dezalinieri

Aplicații


Aplicații de mărime mică și medie
Role transportoare
Reductoare de viteză pentru sarcini ușoare
Rulmenți de roți pentru sarcini ușoare
Aplicații tehnice generale

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior105 mm
Lățime16 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie61900
Cușcăoțel
Limitați viteza5800 rpm
Preciziep0 (normal / abec 1)
Sarcină statică de bază, radială - C0r19000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr20570 N
Greutate0.37 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.