Rulment cu bile PTN 6219-2RS, Diametrul exterior: 170 mm | Lățime: 32 mm | Diametrul interior: 95 mm
Rulment cu bile cu canelură adâncă
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
PTN:6219-2RS
Rubix:158932
Producator:893742
EAN:3660338461972



Documente
Detalii produs : 6219.2RS-PTN 893742 - PTN RULMENT 6219-2RS
Elemente de rulare rotunde călite cu contact de suprafață punctiform
Curse neseparabile
Cuplu de frecare redus
Zgomot/vibrații reduse
Diferite tipuri de construcție: 2RS etanș, ecran ZZ, deschis
Curse neseparabile
Cuplu de frecare redus
Zgomot/vibrații reduse
Diferite tipuri de construcție: 2RS etanș, ecran ZZ, deschis
SEALED DEEP GROOVE BALL BEARING
Puncte forte
Contactul cu suprafața punctiformă oferă capacități de viteză ridicată
Popular - proiectare simplă, nu este costisitor
Versatil - gamă largă de aplicații
Capacitate ridicată de încărcare radială
Toleră unele dezalinieri
Aplicații
Aplicații de mărime mică și medie
Role transportoare
Reductoare de viteză pentru sarcini ușoare
Rulmenți de roți pentru sarcini ușoare
Aplicații tehnice generale
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 95 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 32 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6200 |
| Material | oțel cromat |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 2200 rpm |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 81500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 108000 N |
| Greutate | 2.62 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere