Rulment cu bile PTN 6307, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 21 mm | Diametrul interior: 35 mm

Rulment cu bile cu canelură adâncă

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

PTN:6307
Rubix:159344
Producator:893963
EAN:3660338464188
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime21 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 6307-PTN 893963 - PTN RULMENT 6307


Elemente de rulare rotunde călite cu contact de suprafață punctiform
Curse neseparabile
Cuplu de frecare redus
Zgomot/vibrații reduse
Diferite tipuri de construcție: 2RS etanș, ecran ZZ, deschis
OPEN DEEP GROOVE BALL BEARING

Puncte forte


Contactul cu suprafața punctiformă oferă capacități de viteză ridicată
Popular - proiectare simplă, nu este costisitor
Versatil - gamă largă de aplicații
Capacitate ridicată de încărcare radială
Toleră unele dezalinieri

Aplicații


Aplicații de mărime mică și medie
Role transportoare
Reductoare de viteză pentru sarcini ușoare
Rulmenți de roți pentru sarcini ușoare
Aplicații tehnice generale

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime21 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6300
Cușcăoțel
Limitați viteza9500 rpm
Preciziep0 (normal / abec 1)
Sarcină statică de bază, radială - C0r19000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr33000 N
Greutate0.43 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.