Rulment cu bile PTN 6308-2RS, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 23 mm | Diametrul interior: 40 mm

Rulment cu bile cu canelură adâncă

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

PTN:6308-2RS
Rubix:158942
Producator:893752
EAN:3660338462078
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime23 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 6308.2RS-PTN 893752 - PTN RULMENT 6308-2RS


Elemente de rulare rotunde călite cu contact de suprafață punctiform
Curse neseparabile
Cuplu de frecare redus
Zgomot/vibrații reduse
Diferite tipuri de construcție: 2RS etanș, ecran ZZ, deschis
SEALED DEEP GROOVE BALL BEARING

Puncte forte


Contactul cu suprafața punctiformă oferă capacități de viteză ridicată
Popular - proiectare simplă, nu este costisitor
Versatil - gamă largă de aplicații
Capacitate ridicată de încărcare radială
Toleră unele dezalinieri

Aplicații


Aplicații de mărime mică și medie
Role transportoare
Reductoare de viteză pentru sarcini ușoare
Rulmenți de roți pentru sarcini ușoare
Aplicații tehnice generale

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime23 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6300
Materialoțel cromat
Cușcăoțel
Limitați viteza4200 rpm
Preciziep0 (normal / abec 1)
Sarcină statică de bază, radială - C0r24000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr40500 N
Greutate0.64 kg
  • Disponibil

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.