Rulment cu bile PTN 6318, Diametrul exterior: 190 mm | Lățime: 43 mm | Diametrul interior: 90 mm
Rulment cu bile cu canelură adâncă
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
PTN:6318
Rubix:159356
Producator:893974
EAN:3660338464294



Documente
Detalii produs : 6318-PTN 893974 - PTN RULMENT 6318
Elemente de rulare rotunde călite cu contact de suprafață punctiform
Curse neseparabile
Cuplu de frecare redus
Zgomot/vibrații reduse
Diferite tipuri de construcție: 2RS etanș, ecran ZZ, deschis
Curse neseparabile
Cuplu de frecare redus
Zgomot/vibrații reduse
Diferite tipuri de construcție: 2RS etanș, ecran ZZ, deschis
OPEN DEEP GROOVE BALL BEARING
Puncte forte
Contactul cu suprafața punctiformă oferă capacități de viteză ridicată
Popular - proiectare simplă, nu este costisitor
Versatil - gamă largă de aplicații
Capacitate ridicată de încărcare radială
Toleră unele dezalinieri
Aplicații
Aplicații de mărime mică și medie
Role transportoare
Reductoare de viteză pentru sarcini ușoare
Rulmenți de roți pentru sarcini ușoare
Aplicații tehnice generale
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 43 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6300 |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 4200 rpm |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 108000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 143000 N |
| Greutate | 4.6 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere