Rulment cu bile NTN 6012ZZCM/5K, Diametrul exterior: 95 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 60 mm

Rulment cu bile cu contact radial

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:6012ZZCM/5K
Rubix:d418990
EAN:4547359004045
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior95 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6012ZZCM/5K NTN - NTN 6012ZZCM/5K DEEP GROOVE BALL BEARING


Rulmenții cu bile sunt componente indispensabile în sistemele mecanice, care reduc frecarea și transmit sarcinile între componentele mașinilor în numeroase aplicații industriale. Rulmenții cu bile cu canelură se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a atinge turații ridicate și necesarul redus de întreținere.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)95x95x18 mm
Logistic Greutate413 g
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior95 mm
Lățime18 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluicm
Serie6000
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r23200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr32500 N
Greutate0.045 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.