Rulment cu bile NTN 6905ZZCM/5K, Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 25 mm
Rulment cu bile cu contact radial
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:6905ZZCM/5K
Rubix:d415433
EAN:4547359006704

Documente
Detalii produs : 6905ZZCM/5K NTN - 6905ZZCM/5K NTN
Rulmenții cu bile sunt componente indispensabile în sistemele mecanice, care reduc frecarea și transmit sarcinile între componentele mașinilor în numeroase aplicații industriale. Rulmenții cu bile cu canelură se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a atinge turații ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 69 |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 16000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4550 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 7050 N |
| Greutate | 0.042 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
