Rulment cu bile SNR 6202NRZZ, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 11 mm | Diametrul interior: 15 mm

Rulment cu bile cu contact radial

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:6202NRZZ
Rubix:104694
EAN:3413520701451
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime11 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 6202NRZZ SNR - SNR RULMENT 6202 2Z NR


Datorită structurii sale rigide și componentelor de calitate, acest rulment al mărcii SNR permite o funcționare stabilă la viteză mare, asigurând în același timp o protecție durabilă împotriva contaminanților grație celor două deflectoare metalice. Acest produs este ideal pentru aplicațiile în care spațiul este limitat și precizia este esențială. Designul său robust garantează o rezistență excelentă în medii moderat expuse.

Caracteristici:
Acest rulment rigid integrează un singur rând de bile, montate într-o cușcă din tablă de oțel rezistentă. Dispune de două flanșe metalice fără contact (tip ZZ), care asigură o rezistență redusă la cuplu și permit viteze de rotație ridicate. Canelura pentru inel de siguranță prelucrată pe inelul exterior, combinată cu segmentul metalic montat din fabrică, facilitează integrarea sa fără dispozitive de fixare suplimentare. Jocul radial standard favorizează stabilitatea dimensională, chiar și în cazul solicitărilor moderate. Datorită echilibrului dintre performanța mecanică, compactitate și simplitatea montării, acest rulment se adaptează perfect la numeroase configurații industriale.

Întreținere:
Acest rulment cu bile este pre-lubrifiat din fabrică și nu necesită nicio lubrifiere suplimentară în condiții normale. Deflectoarele fără contact împiedică eficient scurgerea unsoarei din rulment, protejând-o în același timp de impuritățile exterioare. Nu este necesară nicio operațiune de întreținere într-un mediu curat. În schimb, în prezența prafului, umidității sau căldurii excesive, se recomandă o verificare periodică. Aceasta va permite detectarea oricărei anomalii, cum ar fi un zgomot neobișnuit, un joc excesiv sau o supraîncălzire, semne ale unui posibil dezechilibru sau îmbătrânire prematură a produsului.

Etanșeitate:
Acest rulment cu bile beneficiază de o etanșeitate eficientă datorită celor două flanșe metalice. Aceste deflectoare sunt concepute pentru a limita pătrunderea particulelor solide, păstrând în același timp lubrifiantul în interiorul produsului. Garnitura labirint, formată din canelura în V a inelului interior, împiedică pătrunderea impurităților fără a crea frecare directă. Acest sistem de protecție mecanică permite o bună evacuare a contaminanților, păstrând în același timp performanțele dinamice ale rulmentului. Cu toate acestea, această etanșare rămâne parțială și nu este concepută pentru medii foarte umede sau corozive.

Informații despre marcă:
SNR este o marcă a grupului NTN, unul dintre liderii mondiali în soluții de rulmenți și de transmisie a puterii. Fondată în Franța, SNR se distinge prin expertiza sa tehnică, capacitatea de inovare și calitatea produselor sale. Aceasta activează în diverse sectoare, precum industria auto, aeronautică, industrială sau agricolă, oferind soluții durabile și performante, adaptate cerințelor pieței.

Avantaje cheie:
- Protecție eficientă împotriva impurităților datorită deflectoarelor metalice fără contact;
- Funcționare la viteză mare cu un cuplu de rezistență redus;
- Întreținere minimă datorită lubrifierii pe toată durata de viață;
- Integrare ușoară cu canelură pentru inel de siguranță pentru poziționare axială;
- Capacitate bună de încărcare radială și comportament stabil sub solicitare moderată;
- Funcționare silențioasă, cu nivel redus de vibrații și încălzire;
- Ideal pentru spații restrânse sau ansambluri compacte.

Aplicații:
Acest rulment rigid cu bile este perfect adaptat mecanismelor compacte care necesită o protecție moderată împotriva contaminării. Poate fi utilizat în blocuri de lagăre sau carcase prelucrate cu poziționare axială integrată. Este potrivit, de asemenea, pentru reductoare, cutii de viteze sau arbori de transmisie ai mașinilor industriale. Se regăsește în mecanismele de ghidare liniară, în antrenajele secundare sau în echipamentele de automatizare. Este utilizat, de asemenea, pe roți sau role ghidate lateral, în mașini agricole sau transportoare care necesită o montare și demontare ușoară.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)60x60x21 mm
Logistic Greutate46 g
Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime11 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6200
Cușcăoțel
Viteza de referință20000 rpm
Limitați viteza27000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r3750 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr7700 N
Greutate0.045 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.