Rulment cu role sferice FAG 23152-BE-XL-K-C4
Rulment cu bile cu două rânduri de bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:23152-BE-XL-K-C4
Rubix:d1250632
Producator:0599725990040
EAN:4012802328752

Detalii produs : 23152-BE-XL-K-C4FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23152-BE-XL-K-C4
Spherical roller bearings 231..-E1-K, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:12
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 90400 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 260 mm |
| Diametrul exterior | 440 mm |
| Lățime | 144 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 860 rpm |
| Limitați viteza | 1500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3900000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2600000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
