Rulment cu role sferice FAG 23048-BE-XL-K-R40-80
Rulment cu bile cu două rânduri de bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:23048-BE-XL-K-R40-80
Rubix:d1248163
Producator:0603049874001
Detalii produs : 23048-BE-XL-K-R40-80FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23048-BE-XL-K-R40-80
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 31600 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 240 mm |
| Diametrul exterior | 360 mm |
| Lățime | 92 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
