Rulment cu role sferice FAG 23160-BEA-XL-K-MB1-C5
Rulment cu bile cu două rânduri de bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:23160-BEA-XL-K-MB1-C5
Rubix:d1244657
Producator:0738354980050

Detalii produs : 23160-BEA-XL-K-MB1-C5FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23160-BEA-XL-K-MB1-C5
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 122200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 300 mm |
| Diametrul exterior | 500 mm |
| Lățime | 160 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c5 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
