Rulment cu role sferice FAG 23140-BE-XL-K-R30-65
Rulment cu bile cu două rânduri de bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:23140-BE-XL-K-R30-65
Rubix:d1249455
Producator:0599506684001
Detalii produs : 23140-BE-XL-K-R30-65FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23140-BE-XL-K-R30-65
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 40200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 200 mm |
| Diametrul exterior | 340 mm |
| Lățime | 112 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
