Rulment cu role sferice FAG 23144-BE-XL-K-R30-70
Rulment cu bile cu două rânduri de bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:23144-BE-XL-K-R30-70
Rubix:d1241662
Producator:0617464874001
Detalii produs : 23144-BE-XL-K-R30-70FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23144-BE-XL-K-R30-70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 220 mm |
| Diametrul exterior | 370 mm |
| Lățime | 120 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
