Rulment cu role sferice FAG 22244-BE-XL-K-C4
Rulment cu bile pe 2 rânduri de role
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:22244-B-K-MB-C4
FAG:22244-BE-XL-K-C4
Rubix:d343507
Producator:0659338770040
EAN:4012802575583

Detalii produs : 22244-BE-XL-K-C4 FAG - FAG 22244-BE-XL-K-C4 SPHERICAL ROLLER BEARING
Double-row spherical roller bearings 222..-E1-K, main dimensions according to DIN 635-2, with tapered bore, 1:12 taper
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 57900 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 220 mm |
| Diametrul exterior | 400 mm |
| Lățime | 108 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 57.09 kg |
| Viteza de referință | 1350 rpm |
| Limitați viteza | 2140 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2360000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1840000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere