Rulment cu role sferice FAG 22308-E1-XL-C2
Rulment cu bile pe 2 rânduri de role
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:22308-E1-XL-C2
Rubix:d1244633
Producator:0167049910020
EAN:4026677806604

Detalii produs : 22308-E1-XL-C2FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 22308-E1-XL-C2
Double-row spherical roller bearings 223..-E1, main dimensions according to DIN 635-2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 980 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 33 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 33 mm |
| Greutate | 1.05 kg |
| Viteza de referință | 5500 rpm |
| Limitați viteza | 7600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 149000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 156000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere